サカセ化学工業
救急カート
点検済がひと目でわかる封印機能付き救急カート。
封印具(別売)と鍵で盗難や無断使用を防止。ストップバーを引き上げるだけで封印を解除できます。
見やすく、すぐに取り出せるフルオープン引出し。
キャスター径(Φmm)
125(前輪ストッパー付)
付属品
仕切板、CRゴムスポンジシート
材質
(本体フレーム)アルミニウム、(引出し)ABS<持続性帯電防止樹脂>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
757×558×1058
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×335×230(1コ)、539×339×110(3コ)
ロック機構
トータルロック
松吉医科器械コード
24-3366-00
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24431146
C60-A01EA
ピーチ
¥
401,500
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431155
C60-A01EA
ブルー
¥
401,500
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431164
C60-A01EA
レッド
¥
401,500
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600