サカセ化学工業
救急カート
アルミ製の軽量タイプ。
引出内は簡単に仕切れて、多品種の収納にも対応します。
引出の飛び出しを防止する、ワンタッチ構造のストップバー鍵付きです。
キャスター径(Φmm)
125(前輪ストッパー付)
付属品
仕切板、補助台、蘇生用背板、ガートル棒、サブトレー、ホスピタルシート
材質
(本体フレーム)アルミニウム、(引出し)ABS<持続性帯電防止樹脂>
寸法(mm)
(補助台)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
552(825)×575(602)×964(1202)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
334×460×44(2コ)、330×456×91(2コ)、330×458×142(2コ)
ロック機構
トータルロック
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
ピーチ
ブルー
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
材質(天板)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24431173
CUA3-A026EA
ピーチ
ステンレス
23-3300-00
¥
311,600
¥
294,280
¥
323,708
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431182
CUA3-A026EA
ブルー
ステンレス
23-3300-00
¥
311,600
¥
294,280
¥
323,708
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431198
CUA3-A026EA
レッド
ステンレス
23-3300-00
¥
311,600
¥
294,280
¥
323,708
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431207
CUA3-A026EGA
ピーチ
ガラス
23-3300-01
¥
343,600
¥
334,140
¥
367,554
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431216
CUA3-A026EGA
ブルー
ガラス
23-3300-01
¥
343,600
¥
334,140
¥
367,554
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431225
CUA3-A026EGA
レッド
ガラス
23-3300-01
¥
343,600
¥
334,140
¥
367,554
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600