曜日別特売

コンパクト救急カート(3段)

コンパクト救急カート(3段) - ヒラタニコンパクト救急カート(3段) - ヒラタニコンパクト救急カート(3段) - ヒラタニ

3色から選べるコンパクトタイプです。

キャスター径(Φmm)125(静音・対角ストッパー付)付属品電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分材質スチール/焼付塗装寸法(mm)(補助台)240×440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×950引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×355×60(2コ)、395×355×100(1コ)ロック機構引出3段内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24431243BH-335Rレッド
255,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431252BH-335Pピンク
255,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431268BH-335Bブルー
255,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする