ヒラタニ
折りたたみ式器械台
使用しない時には、コンパクトに折りたたんで収納できます。
キャスター径(Φmm)
75(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×850
棚間隔(mm)
290
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×170×1035
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24431277
YL-FW1B
ブルー
¥
169,400
¥
169,000
¥
185,900
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431286
YL-FW1P
ピンク
¥
169,400
¥
169,000
¥
185,900
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600