曜日別特売

ミニカート(アルミカート・43タイプ)

ミニカート(アルミカート・43タイプ) - サカセ化学工業ミニカート(アルミカート・43タイプ) - サカセ化学工業ミニカート(アルミカート・43タイプ) - サカセ化学工業ミニカート(アルミカート・43タイプ) - サカセ化学工業ミニカート(アルミカート・43タイプ) - サカセ化学工業ミニカート(アルミカート・43タイプ) - サカセ化学工業

コンパクトでソフトなデザイン、機能性も抜群のミニカート。
棚板は成形品のトレータイプで、角がなく、汚れを拭き取りやすいので、埃溜まりができません。
トレーは取り外せますので、カートも掃除しやすい設計です。

キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付)材質(フレーム)アルミニウム、(トレー)ABS<持続性帯電防止樹脂>寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×403×931トレー内寸(mm)238×338×25(2コ)内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24431672C43M-01ピーチ/ピーチ
86,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431688C43M-01ピーチ/ブルー
86,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431697C43M-01ピーチ/透明
86,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431706C43M-01ブルー/ピーチ
86,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431715C43M-01ブルー/ブルー
86,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431724C43M-01ブルー/透明
86,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする