パラマウントベッド
キャリーワゴン
物の出し入れがしやすい独自のオープンフレーム構造と、操作しやすいグリップ形状。
足まわりもすっきりで搬送・接近がしやすく、作業性に優れたワイドタイプ。
キャスター径(Φmm)
100(静音・対角ストッパー付)
材質
(フレーム)スチール、(トレー・グリップ・パネル)ポリプロピレン
耐荷重(kg/段)
20
トレー寸法(mm)
634×465
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24431767
KY-712D
20
トレー2段・引出付
794×550×940
23-3424-00
¥
82,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431776
KY-713C
24
トレー3段・引出付、ダストホルダー・アクセサリーホルダー付
911×550×940
23-3425-00
¥
105,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431758
KY-713N
21
トレー3段
794×550×940
23-3423-00
¥
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500