ナースカーHL

ナースカーHL - 高田ベッド製作所

大型ハンドルと大型キャスターで移動が快適なナースカーです。
天板の高さは5段階に上下できますので、作業しやすい位置に調節できます。

キャスター径(Φmm)100(静音・双輪・ストッパー2コ付)材質(フレーム)スチール、(天板)ホワイト化粧合板、(トレー)プラスチック耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×430×940~1040松吉医科器械コード24-2441-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24431846TB-1140
110,000
104,260
114,686(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする