カルテワゴン

カルテワゴン - ケルン

ステンレス製の丈夫で清潔なワゴンシリーズ。

仕様カルテブックA4・B5共用内容量1個
注意
※静音キャスター装着時の高さは974mmとなります。
全10種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
収納数
キャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24431855KW-90060冊(27mm幅カルテブック)静音979×320×94001-2650-00
124,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431864KW-90060冊(27mm幅カルテブック)ブルー979×320×94001-2650-00
124,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431873KW-90060冊(27mm幅カルテブック)グレー979×320×94001-2650-00
124,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431882KW-90060冊(27mm幅カルテブック)ピンク979×320×94001-2650-00
124,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431898KW-90060冊(27mm幅カルテブック)イエロー979×320×94001-2650-00
124,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431907KW-90140冊(27mm幅カルテブック)静音665×320×94001-2691-00
113,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431916KW-90140冊(27mm幅カルテブック)ブルー665×320×94001-2691-00
113,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431925KW-90140冊(27mm幅カルテブック)グレー665×320×94001-2691-00
113,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431934KW-90140冊(27mm幅カルテブック)ピンク665×320×94001-2691-00
113,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431943KW-90140冊(27mm幅カルテブック)イエロー665×320×94001-2691-00
113,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする