曜日別特売

カルテワゴン

カルテワゴン - ケルン

必要に応じて引き起こして使える折りたたみ式テーブル付。

仕様カルテブックA4・B5共用内容量1個
注意
※静音キャスター装着時の高さは974mmとなります。
全10種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
収納数
キャスター
テーブル寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24431952KW-92060冊(27mm幅カルテブック)静音550×320979×320×94001-2660-00
145,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431968KW-92060冊(27mm幅カルテブック)ブルー550×320979×320×94001-2660-00
145,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431977KW-92060冊(27mm幅カルテブック)グレー550×320979×320×94001-2660-00
145,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431986KW-92060冊(27mm幅カルテブック)ピンク550×320979×320×94001-2660-00
145,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431995KW-92060冊(27mm幅カルテブック)イエロー550×320979×320×94001-2660-00
145,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432004KW-93040冊(27mm幅カルテブック)静音500×300665×320×94001-2665-00
128,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432013KW-93040冊(27mm幅カルテブック)ブルー500×300665×320×94001-2665-00
128,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432022KW-93040冊(27mm幅カルテブック)グレー500×300665×320×94001-2665-00
128,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432038KW-93040冊(27mm幅カルテブック)ピンク500×300665×320×94001-2665-00
128,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432047KW-93040冊(27mm幅カルテブック)イエロー500×300665×320×94001-2665-00
128,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする