ケルン
カルテワゴン
カルテブック用の棚が2段、その上の天板はテーブルスペースとし、回診時にその場でカルテの記入がしやすい機能的なカルテワゴンです。
高品質なステンレス製。
天板高さH(mm)
1100
キャスター径(Φmm)
100(静音)
仕様
カルテブックA4・B5共用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24432056
KW-960
20-4240-01
997×320×1170
¥
158,000
¥
157,980
¥
173,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432065
KW-961
20-4245-00
670×320×1170
¥
144,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600