カラー多機能繃帯交換車

カラー多機能繃帯交換車 - 松吉医科器械カラー多機能繃帯交換車 - 松吉医科器械カラー多機能繃帯交換車 - 松吉医科器械

3色から選べる繃帯交換車。
W750mmのワイドタイプ。

キャスター径(Φmm)100(静音)仕様スライドレール式引出、樹脂製抗菌グリップ付付属品汚物缶(Φ180mm)材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)(補助台)380×370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×850引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上段)305×400×80(2コ)、(下段)305×400×100(3コ)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24432153MY-1124Bブルー
296,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432162MY-1124Pピンク
296,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432178MY-1124Yイエロー
296,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする