松吉医科器械
カラー繃帯交換車引出3コ付
3色から選べる繃帯交換車。
補助台はどちら側からでも引き出すことができます。
キャスター径(Φmm)
100(静音)
仕様
補助台両引タイプ、樹脂製抗菌グリップ付
付属品
汚物缶(Φ180mm)、万能ツボ立(250cc4個用)
材質
ステンレス(SUS304)
棚間隔(mm)
下段~中段:230、中段~上段:220
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24432187
MY-1122B
ブルー
600×450×880
(上段)250×370×85(2コ)、(下段)515×370×85(3コ)
20-4071-00
¥
171,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432196
MY-1122P
ピンク
600×450×880
(上段)250×370×85(2コ)、(下段)515×370×85(3コ)
20-4071-01
¥
171,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432205
MY-1122Y
イエロー
600×450×880
(上段)250×370×85(2コ)、(下段)515×370×85(3コ)
20-4071-02
¥
171,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432214
MY-1123B
ブルー
750×450×880
(上段)325×370×85(2コ)、(下段)665×370×85(3コ)
20-4071-04
¥
187,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432223
MY-1123P
ピンク
750×450×880
(上段)325×370×85(2コ)、(下段)665×370×85(3コ)
20-4071-05
¥
187,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432232
MY-1123Y
イエロー
750×450×880
(上段)325×370×85(2コ)、(下段)665×370×85(3コ)
20-4071-06
¥
187,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600