ヒラタニ
カラフル繃帯交換車
大径Φ125mm静音キャスター採用。
キャスター径(Φmm)
125(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×850
棚間隔(mm)
250
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅型:244×428×90(5コ)、深型:244×428×203(1コ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24432248
YL-BC1B
ブルー
¥
231,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432257
YL-BC1P
ピンク
¥
231,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600