松吉医科器械
繃帯交換車
多機能タイプ。
仕様
ゴムバンパー付
付属品
カスト受、鉗子立受、湿布缶(Φ180mm)×2、万能ツボ立(250mLコ用)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
(補助台)378×410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×850
棚間隔(mm)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24432458
A型
大:666×405(1コ)、中:306×405(1コ)、小:126×416(4コ)
23-6013-00
¥
282,600
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432467
B型
大:666×405(1コ)、中:306×405(2コ)
23-6014-00
¥
249,000
¥
248,800
¥
273,680
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600