アトムメディカル
アトムHL洗髪車
低床ベッド対応のハイロー洗髪車。
強制排水ポンプにより高い位置の流しにも排水できるので、床排水設備がいりません。
頭受の高さと回転角度の範囲が大きく、多様なベッドに対応できます。
キャスター径(Φmm)
100(対角ストッパー付)
付属品
頭受バンド、洗髪用ブラシ、ドライヤーフック×2コ
材質
(本体)スチール、(頭受)樹脂
質量(kg)
43
高さ(mm)
(頭受け)540~1060
電源
AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)
33.5(使用量30L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×460×755
松吉医科器械コード
23-7367-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24432625
52004
¥
570,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600