近藤医科工業
洗髪車
強制排水装置、空焚き防止装置付。
キャスター径(Φmm)
125
材質
(本体)ステンレス、(洗髪槽)強化プラスチック
消費電力(W)
500
電源
AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)
34(使用量30L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×390×920
松吉医科器械コード
01-2170-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24432643
D型
¥
502,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600