オムツ交換車

オムツ交換車 - 松吉医科器械オムツ交換車 - 松吉医科器械オムツ交換車 - 松吉医科器械オムツ交換車 - 松吉医科器械
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質
キャスター径(Φmm)
付属品
収容数
扉開閉方式
電源
棚間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24432652MY-909220-4375-00ホットキャビ付(本体)1205×475×975、(ホットキャビ)450×410×450・(庫内寸法)360×316.5×345469×422×100ステンレス(SUS304)125(対角ストッパー付)ダスト袋、ポリダスター、バスケット×2コおしぼり約150~200本(38L)横開き式AC100V 50/60Hz--
354,000
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432668MY-9092N20-4375-01ホットキャビなし1205×475×975469×422×100ステンレス(SUS304)125(対角ストッパー付)ダスト袋、ポリダスター、バスケット×2コ-----
314,000
309,800
340,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432686MY-9093N20-4376-01ホットキャビなし875×475×975469×422×100ステンレス(SUS304)125(対角ストッパー付)ポリダスター、バスケット×2コ-----
244,000
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432704YL-DC1B23-5247-00-900×500×900-スチール/メラミン焼付塗装125(静音・対角ストッパー付)----ブルー300
164,500
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432713YL-DC1P23-5247-01-900×500×900-スチール/メラミン焼付塗装125(静音・対角ストッパー付)----ピンク300
164,500
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432677MY-909320-4376-00ホットキャビ付(本体)875×475×975、(ホットキャビ)450×275×355・(庫内寸法)374×195×250469×422×100ステンレス(SUS304)125(対角ストッパー付)ポリダスター、バスケット×2コおしぼり約80~96本(18L)横開き式AC100V 50/60Hz--
245,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432738MN-523-3317-00-1330×500×1050-(フレーム)イレクターパイプ-------
112,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする