オムツ交換車マルチ

オムツ交換車マルチ - 松吉医科器械

ホットボックスやダストボックスがコンパクトに配置された使いやすいオムツ交換車です。
樹脂成形のボディは収納物が見えないスマートなデザインです。

付属品ホットボックス(7L)、ホットボックス固定用コンテナー、補充オムツ用コンテナー、多機能バケツ(14L・中カゴ付)、ダストボックス(25L)、ダスト袋(45L)材質(フレーム)スチール/クロームメッキ、(表面パネル)AVS、(リアパネル)スチール/メラミン塗装キャスター径(Φmm)100(後輪ストッパー付)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)550×758×1013松吉医科器械コード23-5251-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24432695MY-9098
185,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする