松吉医科器械
ロビーチェア 背付
張地には抗菌・防汚・難燃加工のソフトなビニールレザーを使用。
材質
(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
座面高さ(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24432932
MY-N3105
ブルー
1775×640×740
19-4725-00
¥
105,000
¥
90,900
¥
99,990
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432948
MY-N3105
グリーン
1775×640×740
19-4725-00
¥
105,000
¥
90,900
¥
99,990
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432957
MY-N3105
ワイン
1775×640×740
19-4725-00
¥
105,000
¥
90,900
¥
99,990
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432966
MY-N3110
ブルー
1230×640×740
19-4725-01
¥
88,000
¥
75,920
¥
83,512
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432975
MY-N3110
グリーン
1230×640×740
19-4725-01
¥
88,000
¥
75,920
¥
83,512
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24432984
MY-N3110
ワイン
1230×640×740
19-4725-01
¥
88,000
¥
75,920
¥
83,512
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
離島
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~