曜日別特売

ロビーチェア

ロビーチェア - ニシキ工業ロビーチェア - ニシキ工業ロビーチェア - ニシキ工業ロビーチェア - ニシキ工業ロビーチェア - ニシキ工業ロビーチェア - ニシキ工業ロビーチェア - ニシキ工業ロビーチェア - ニシキ工業

立ち座りの負担を軽減するヒル構造の座面です。
脚部をねじ込むだけの簡単組立。

材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー座面高さ(mm)395内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24433054HKZ-18Aミルキーホワイト1800×590×65023-6717-00
102,600
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433097HKZ-18Aコーラルピンク1800×590×65023-6717-00
102,600
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433124HKZ-18Aモカブラウン1800×590×65023-6717-00
102,600
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433133HKZ-18Aネオブラック1800×590×65023-6717-00
102,600
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433142HKZ-15Aミルキーホワイト1500×590×65023-6717-01
96,800
94,980
104,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433185HKZ-15Aコーラルピンク1500×590×65023-6717-01
96,800
94,980
104,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433212HKZ-15Aモカブラウン1500×590×65023-6717-01
96,800
94,980
104,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433228HKZ-15Aネオブラック1500×590×65023-6717-01
96,800
94,980
104,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433237HKZ-12Aミルキーホワイト1200×590×65023-6717-02
92,800
91,980
101,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433273HKZ-12Aコーラルピンク1200×590×65023-6717-02
92,800
91,980
101,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433307HKZ-12Aモカブラウン1200×590×65023-6717-02
92,800
91,980
101,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433316HKZ-12Aネオブラック1200×590×65023-6717-02
92,800
91,980
101,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433063HKZ-18Aフォレストグリーン1800×590×65023-6717-00
102,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433072HKZ-18Aネイビーブルー1800×590×65023-6717-00
102,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433088HKZ-18Aサックスブルー1800×590×65023-6717-00
102,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433106HKZ-18Aイエロー1800×590×65023-6717-00
102,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433115HKZ-18Aサンドベージュ1800×590×65023-6717-00
102,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433158HKZ-15Aフォレストグリーン1500×590×65023-6717-01
96,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433167HKZ-15Aネイビーブルー1500×590×65023-6717-01
96,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433176HKZ-15Aサックスブルー1500×590×65023-6717-01
96,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433194HKZ-15Aイエロー1500×590×65023-6717-01
96,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433203HKZ-15Aサンドベージュ1500×590×65023-6717-01
96,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433246HKZ-12Aフォレストグリーン1200×590×65023-6717-02
92,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433255HKZ-12Aネイビーブルー1200×590×65023-6717-02
92,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433264HKZ-12Aサックスブルー1200×590×65023-6717-02
92,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433282HKZ-12Aイエロー1200×590×65023-6717-02
92,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433298HKZ-12Aサンドベージュ1200×590×65023-6717-02
92,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする