ニシキ工業
ロビーチェア(座位不自由者用ベンチ)
腰痛の方でもラクに座れ、立ち上がりやすい座面高500mmのロビーチェアです。
曲面形状の背もたれと浅い座奥行で座りやすさを考えました。
材質
(脚部)スチール/焼付塗装、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
座面高さ(mm)
500
内容量
1個
注意
※組み立て品となります。スパナ17サイズが必要でございます。
全6種類を絞り込む
色
ペールグリーン
ペールピンク
ペールブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×550×835
1800×550×835
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24433325
ZHB-18
ペールブルー
1800×550×835
23-2070-00
¥
90,400
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433334
ZHB-18
ペールピンク
1800×550×835
23-2070-00
¥
90,400
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433343
ZHB-18
ペールグリーン
1800×550×835
23-2070-00
¥
90,400
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433352
ZHB-12
ペールブルー
1200×550×835
23-2070-01
¥
78,700
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433368
ZHB-12
ペールピンク
1200×550×835
23-2070-01
¥
78,700
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433377
ZHB-12
ペールグリーン
1200×550×835
23-2070-01
¥
78,700
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500