ニシキ工業
ロビーチェア(妊娠者用ベンチ)
背もたれのR形状で妊婦の方にもやさしいロビーチェアです。
材質
(脚部)スチール/焼付塗装、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
座面高さ(mm)
390
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24433386
ZHN-18
ペールブルー
1800×550×725
23-2071-00
¥
88,300
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433395
ZHN-18
ペールピンク
1800×550×725
23-2071-00
¥
88,300
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433404
ZHN-18
ペールグリーン
1800×550×725
23-2071-00
¥
88,300
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433413
ZHN-12
ペールブルー
1200×550×725
23-2071-01
¥
75,200
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433422
ZHN-12
ペールピンク
1200×550×725
23-2071-01
¥
75,200
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24433438
ZHN-12
ペールグリーン
1200×550×725
23-2071-01
¥
75,200
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500