ニシキ工業
相談スペース用応接セット
子供にも使い勝手のよい座高300mmの低めの設計チェアで、大人との目線が合わせやすい高さです。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
種別
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24435005
CH-1255
ペールピンク/アイボリー
2人用チェア
(脚部)スチール/焼付塗装、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
1200×550×550
23-5987-00
¥
87,200
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435014
CH-1255
ペールブルー/アイボリー
2人用チェア
(脚部)スチール/焼付塗装、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
1200×550×550
23-5987-00
¥
87,200
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435023
CH-0545
ペールピンク/アイボリー
1人用チェア
(脚部)スチール/焼付塗装、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
500×450×550
23-5987-01
¥
54,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435032
CH-0545
ペールブルー/アイボリー
1人用チェア
(脚部)スチール/焼付塗装、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
500×450×550
23-5987-01
¥
54,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435048
CH-1260T
アイボリー
テーブル
(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール
1200×600×400
23-5987-02
¥
57,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500