L型おむつ交換台

L型おむつ交換台 - 高田ベッド製作所

レザーで全体を加工した安全性の高いおむつ交換台。
床面との隙間を調節できるΦ60mmのアジャスター付。

材質(本体)ベニヤ、ウレタン、(張地)ビニールレザー高さ(mm)(台面)800内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
松吉医科器械コード
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24435294TB-79224-3016-00縦型780×890×1010イエロー
90,000
83,270
91,597(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435303TB-79224-3016-00縦型780×890×1010ブルー
90,000
83,270
91,597(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435312TB-79224-3016-00縦型780×890×1010ピンク
90,000
83,270
91,597(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435328TB-79224-3016-01横型980×690×1010-
90,000
83,270
91,597(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435337TB-79224-3016-01横型980×690×1010-
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
24435346TB-79224-3016-01横型980×690×1010-
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24435337TB-79224435303TB-792TB-792 L型おむつ交換台 高田ベッド製作所 24435303L型おむつ交換台高田ベッド製作所1個
83,270
税込91,597
注文コードが変更になりました
24435346TB-79224435312TB-792TB-792 L型おむつ交換台 高田ベッド製作所 24435312L型おむつ交換台高田ベッド製作所1個
83,270
税込91,597
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする