曜日別特売

下駄箱ベンチ

下駄箱ベンチ - 高田ベッド製作所下駄箱ベンチ - 高田ベッド製作所下駄箱ベンチ - 高田ベッド製作所下駄箱ベンチ - 高田ベッド製作所下駄箱ベンチ - 高田ベッド製作所下駄箱ベンチ - 高田ベッド製作所下駄箱ベンチ - 高田ベッド製作所下駄箱ベンチ - 高田ベッド製作所

靴の脱ぎ履きを補助するシューズ収納付きのエントランスベンチ。
2段式収納部が丈夫なのでベンチとしても安心してご使用いただけます。

材質(フレーム)スチール、ベニヤ、(張地)ビニールレザー質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×400松吉医科器械コード23-7936-01内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24435382TB-858-01900×350×400
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435398TB-858-01900×350×400アイボリー
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435407TB-858-01900×350×400
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435416TB-858-01900×350×400
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435425TB-858-01900×350×400ライトグリーン
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435434TB-858-01900×350×400ライトブルー
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435443TB-858-01900×350×400ピンク
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435452TB-858-01900×350×400イエロー
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435468TB-858-01900×350×400グレー
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435477TB-858-01900×350×400オレンジ
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435486TB-858-01900×350×400抹茶
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435495TB-858-01900×350×400スカイブルー
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435504TB-858-01900×350×400クリーム
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435513TB-858-01900×350×400レッド
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435522TB-858-01900×350×400メディグリーン
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435547TB-858-01900×350×400ライトブラウン
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435556TB-858-01900×350×400ライムグリーン
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435538TB-858-01900×350×400メディブルー
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24435538TB-858-0120393433TB-858-01TB-858-01 下駄箱ベンチ 高田ベッド製作所 20393433下駄箱ベンチ高田ベッド製作所1個
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする