日本ホップス
マイスコカルテラック(鍵付・マジックドアタイプ)
扉を開いても邪魔にならないマジックドア方式のカルテラックです。
マジックドアは鍵付きで、不必要に個人情報の存在を感じさせないように密閉できます。
アジャスター付。
幅(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1830
仕様
A4ヨコ収納用
付属品
仕切り板×45枚(50区分)
材質
スチール
質量(kg)
84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1830
松吉医科器械コード
19-5370-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24435626
MY-TDM900
¥
226,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600