リヒトラブ
サウザンドカルテラック
A4カルテヨコ保管用のカルテラックです。6段で最大120区分までが可能です。
奥行(mm)
329
高さ(mm)
1744
材質
スチール
収納サイズ
A4ヨコ
内容量
1個
注意
※搬入場所について必ずご確認下さい。
2階以上でエレベーターが無い場合、または4トントラックを駐車できる駐車場が無い場合、
別途費用を頂きますのでご注文頂く際にはお気をつけ下さい。
※仕切り板は付属品ではございません
※再配達は別途送料をいただきます。ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24435705
HK807
900
¥
127,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435714
HK808
1050
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500