曜日別特売

マイスコライトストレッチャー

マイスコライトストレッチャー - 松吉医科器械マイスコライトストレッチャー - 松吉医科器械
(1件のレビュー)

キャスターはダブルロックとトータルロックからお選びいただけます。
トータルロックは、4輪全てのロックと旋回のみロックの2パターンが可能です。
クランクハンドル上下式。担架固定式。
背上げは0~75°の8段階式。
ガートル架セット、酸素ボンベ架、カゴを標準装備。

キャスター径(Φmm)150付属品ガードル架セット、酸素ボンベ架、カゴ材質(フレーム)アルミ、(マットレス)ウレタン、(張地)ビニールレザー質量(kg)42ライトブルー最大使用質量(kg)100(目安)背上げ0~75°内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24435723MY-LST-2Dダブルロック595×2060×570~95523-7725-00
191,000
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435732MY-LST-2Tトータルロック610×2060×575~94523-7726-00
231,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-10
用途: 福祉輸送
夏花エージェント株式会社運輸・通信業

軽量で確りした商品ですが、ストレッチャー固定用ベルトがセットですとより求めやすいと思います。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする