ストレッチャー

ストレッチャー - パラマウントベッドストレッチャー - パラマウントベッド

移乗時にはトランスファーボードを下げてベッドとの橋渡しとして、搬送時にはトランスファーボードを上げてサイドレールとして使用します。
トランスファーボードは水平固定できますので、上肢台として使用できます(水平固定時の耐荷量は10kg)。
ハンドル操作でボトムの高さを510~850mmの範囲で調節できます。
搬送時の方向コントロールや狭い場所での移動などに便利なセンターホイールシステムを採用。

キャスター径(Φmm)150(双輪・セントラルロック)付属品酸素ボンベホルダー、IVポール材質(フレーム)スチール、アルミ、(ボトム、トランスファーボード)ポリプロピレン、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー寸法(mm)H220(有効200)(トランスファーボード)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)663×1930×730~1070背上げ0~70°内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24435748KK-72568背上げ機構なし23-6628-00
470,000
464,280
510,708(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435757KK-72671背上げ機構付23-6628-01
490,000
473,510
520,861(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする