曜日別特売

省力昇降式ストレッチャー

省力昇降式ストレッチャー - 日進医療器(車イス)省力昇降式ストレッチャー - 日進医療器(車イス)

トータルロックタイプのストレッチャー。
トランスファーボードとしても使用可能な大型サイドレールを標準装備。
緊急時心肺蘇生にも対応可能で、マットレスは防汚・抗菌加工。
頭側からも操作できるマルチブレーキシステム採用。
左右にドレーンチューブフック付。

キャスター径(Φmm)150(スチール・トータルロック)付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ材質(フレーム)スチール/焼付塗装、(担架部・サイドレール)ポリプロピレン耐荷重(kg)150寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×1965×540~910、(マットレス)555×1925×32背上げ0~75°内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24435766NBST-210D71.5背上げ機構なし24-3192-00
379,500
368,320
405,152(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435775NBST-210DB72.5背上げ機構付24-3192-01
418,000
412,250
453,475(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする