曜日別特売

省力昇降式ストレッチャー(エコノミータイプ)

省力昇降式ストレッチャー(エコノミータイプ) - 日進医療器(車イス)省力昇降式ストレッチャー(エコノミータイプ) - 日進医療器(車イス)

全輪ストッパータイプのストレッチャー。
トランスファーボードとしても使用可能な大型サイドレールを標準装備。
緊急時心肺蘇生にも対応可能で、マットレスは防汚・抗菌加工。
左右にドレーンチューブフック付。

キャスター径(Φmm)150(スチール・全輪ストッパー)付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ材質(フレーム)スチール/焼付塗装、(担架部・サイドレール)ポリプロピレン耐荷重(kg)150寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×1965×500~900、(マットレス)555×1925×32背上げ0~75°内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24435784NBST-210E67.5背上げ機構なし24-3193-00
297,000
291,280
320,408(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435793NBST-210EB68.5背上げ機構付24-3193-01
335,500
324,340
356,774(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする