軽量ストレッチャー(昇降式・担架固定型) 背上げ機構なし

軽量ストレッチャー(昇降式・担架固定型) 背上げ機構なし - 日進医療器(車イス)軽量ストレッチャー(昇降式・担架固定型) 背上げ機構なし - 日進医療器(車イス)

軽量のアルミフレームを採用。
クランクハンドル上下式。

付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニールタイプ背上げ機構なし内容量1個
注意
※酸素ボンベ受け金具は付属しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24435827TY225E125(スチール)
319,000
312,920
344,212(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24435836TY225D150(スチール)
374,000
367,910
404,701(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする