曜日別特売

手動昇降式ストレッチャー

手動昇降式ストレッチャー - 高田ベッド製作所手動昇降式ストレッチャー - 高田ベッド製作所手動昇降式ストレッチャー - 高田ベッド製作所手動昇降式ストレッチャー - 高田ベッド製作所手動昇降式ストレッチャー - 高田ベッド製作所手動昇降式ストレッチャー - 高田ベッド製作所手動昇降式ストレッチャー - 高田ベッド製作所手動昇降式ストレッチャー - 高田ベッド製作所

クランク式ハンドルで高さ調節ができる手動昇降式ストレッチャー。
Φ100mmダブルロック式キャスターを採用。
ワンタッチストッパー式スイングガード付。

キャスター径(Φmm)100(ダブルロック)材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×2000×480~860内容量1個
全36種類を絞り込む
質量(kg)
タイプ
松吉医科器械コード
36種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24436308TB-62557背上げ機構なし24-3194-00
230,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436317TB-62557背上げ機構なし24-3194-00
230,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436326TB-62557背上げ機構なし24-3194-00
230,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436335TB-62557背上げ機構なし24-3194-00
230,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436344TB-62557背上げ機構なし24-3194-00
230,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436353TB-62557背上げ機構なし24-3194-00
230,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436362TB-62557背上げ機構なし24-3194-00
230,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436378TB-62557背上げ機構なし24-3194-00
230,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436387TB-62557背上げ機構なし24-3194-00
230,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436396TB-62557背上げ機構なし24-3194-00
230,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436405TB-62557背上げ機構なし24-3194-00
230,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436414TB-62557背上げ機構なし24-3194-00
230,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436423TB-62557背上げ機構なし24-3194-00
230,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436432TB-62557背上げ機構なし24-3194-00
230,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436448TB-62557背上げ機構なし24-3194-00
230,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436457TB-62557背上げ機構なし24-3194-00
230,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436466TB-62557背上げ機構なし24-3194-00
230,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436475TB-62557背上げ機構なし24-3194-00
230,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436484TB-62668背上げ機構付24-3194-01
270,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436493TB-62668背上げ機構付24-3194-01
270,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436502TB-62668背上げ機構付24-3194-01
270,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436518TB-62668背上げ機構付24-3194-01
270,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436527TB-62668背上げ機構付24-3194-01
270,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436536TB-62668背上げ機構付24-3194-01
270,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436545TB-62668背上げ機構付24-3194-01
270,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436554TB-62668背上げ機構付24-3194-01
270,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436563TB-62668背上げ機構付24-3194-01
270,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436572TB-62668背上げ機構付24-3194-01
270,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436588TB-62668背上げ機構付24-3194-01
270,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436597TB-62668背上げ機構付24-3194-01
270,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436606TB-62668背上げ機構付24-3194-01
270,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436615TB-62668背上げ機構付24-3194-01
270,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436624TB-62668背上げ機構付24-3194-01
270,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436633TB-62668背上げ機構付24-3194-01
270,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436642TB-62668背上げ機構付24-3194-01
270,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436658TB-62668背上げ機構付24-3194-01
270,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする