曜日別特売

移乗機能付ストレッチャー

移乗機能付ストレッチャー - 日進医療器(車イス)

乗せ換え作業の負担を軽減するトランスファーマットレス付きストレッチャー。
トランスファーボードとしても使用可能な大型サイドレールを標準装備。
緊急時心肺蘇生にも対応可能で、マットレスは防汚・抗菌加工。
頭側からも操作できるマルチブレーキシステム採用。
左右にドレーンチューブフック付。

キャスター径(Φmm)150(スチール・トータルロック)付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ、酸素ボンベ架(横型)、固定用ベルト×2本材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(担架部・サイドレール)ポリプロピレン質量(kg)70寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×1965×510~910、(マットレス)555×1925×32松吉医科器械コード24-3190-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24436667NBST-215
434,500
423,310
465,641(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする