曜日別特売

折りたたみ式ストレッチャー

折りたたみ式ストレッチャー - 日進医療器(車イス)

折りたたみ式で場所を取らない設計で、診療所や小施設に最適です。

キャスター径(Φmm)125(スチール・全輪ストッパー)付属品ガートル棒取付金具、固定用ベルト×2本、カゴ材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
折りたたみ寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24436746TY23125670×1800×760670×450×134001-6550-00
226,600
214,100
235,510(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436755TY231E23590×1800×760590×450×134001-6550-02
189,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24436755TY231E41090516TY231ETY231E 折りたたみ式ストレッチャー 日進医療器(車イス) 41090516折りたたみ式ストレッチャー日進医療器(車イス)1個
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする