曜日別特売

折りたたみ式ストレッチャーDタイプ

折りたたみ式ストレッチャーDタイプ - 日進医療器(車イス)

折りたたみ式で場所を取らない設計です。
サイドレールとガートル棒を標準装備。

キャスター径(Φmm)125(スチール・全輪ストッパー)付属品ガートル棒(取付金具付)、サイドレール(差込み式)×2、固定用ベルト×2本、カゴ材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニール質量(kg)27寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)670×1800×760折りたたみ寸法(mm)670×450×1340松吉医科器械コード01-6551-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24436773TY231D
262,900
259,800
285,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする