日進医療器(車イス)
ベビーストレッチャー
児童の安全な搬送・ケアをサポートする保護枠とクッションマット付。
幼児~学童までの搬送・処置に対応します。
保護枠は簡単に開閉できます。
キャスター径(Φmm)
150(スチール・トータルロック)
付属品
ガートル棒、ガートル棒取付金具(前後2ヶ所)、酸素ボンベ架
材質
(ベース)スチール/焼付塗装、(担架)アルミ合金/焼付塗装、(保護枠)ステンレス(SUS304)、(マットレス)ナイロン厚さ45mm、(クッションカバー)ナイロン厚さ15mm
質量(kg)
55
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
710×1510×520~810
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(保護枠)630×1320×260
松吉医科器械コード
01-6555-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24436782
TY235
¥
572,000
¥
544,410
¥
598,851
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600