ドクターテーブル

ドクターテーブル - ニシキ工業ドクターテーブル - ニシキ工業ドクターテーブル - ニシキ工業ドクターテーブル - ニシキ工業ドクターテーブル - ニシキ工業ドクターテーブル - ニシキ工業ドクターテーブル - ニシキ工業ドクターテーブル - ニシキ工業
(1件のレビュー)

レイアウトに合わせて右Rタイプと左Lタイプをお選びください。
配線キャップが2コ標準装備されています。

材質(天板)メラミン化粧板(樹脂エッジ巻)、(脚部)スチール内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
タイプ
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24436895NSD-1490R1400×650/900×700アイボリー右R23-5113-00
103,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24436904NSD-1490R1400×650/900×700木目右R23-5113-00
103,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24436913NSD-1490L1400×650/900×700アイボリー左R23-5113-01
103,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24436922NSD-1490L1400×650/900×700木目左R23-5113-01
103,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24436938NSD-1690R1600×650/900×700アイボリー右R23-5113-02
106,100
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24436947NSD-1690R1600×650/900×700木目右R23-5113-02
106,100
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24436956NSD-1690L1600×650/900×700アイボリー左R23-5113-03
106,100
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24436965NSD-1690L1600×650/900×700木目左R23-5113-03
106,100
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24436974NSD-1890R1800×650/900×700アイボリー右R23-5113-04
108,900
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24436983NSD-1890R1800×650/900×700木目右R23-5113-04
108,900
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24436992NSD-1890L1800×650/900×700アイボリー左R23-5113-05
108,900
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24437008NSD-1890L1800×650/900×700木目左R23-5113-05
108,900
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24437008
2020-06-16
用途: 診察
すずきクリニック医療・福祉・介護関連業

写真よりも明るい色の木目です。ホームセンターにある材木と同じような明るい色で、部屋が明るくなりました。表面はマット調で、さわり心地は良いです。奥行きが広くて、使いやすい。片側の丸い出っ張りもほどよく、患者さんと斜め方向に対面することができます。一つ難点は、組み立てる際に補強材をインパクトドライバーを用いないといけないことです。普通は持ってない工具だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする