ドクターテーブル

ドクターテーブル - ニシキ工業ドクターテーブル - ニシキ工業ドクターテーブル - ニシキ工業ドクターテーブル - ニシキ工業ドクターテーブル - ニシキ工業ドクターテーブル - ニシキ工業ドクターテーブル - ニシキ工業ドクターテーブル - ニシキ工業

爽やかな脚部カラーのドクターテーブルです。
天板高は標準的な700mmとロータイプの640mmからお選びいただけます。
コードホールが標準装備されています。

色(天板)アイボリー材質(天板)メラミン化粧板(樹脂エッジ巻)、(前パネル)ポリ化粧合板、(脚部)スチール/メラミン焼付塗装内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(脚部)
松吉医科器械コード
コードホール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24437017PS-0907900×700×700グリーン23-6900-001コ
92,700
82,980
91,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24437026PS-0907900×700×700ブルー23-6900-001コ
92,700
82,980
91,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24437035PS-0907900×700×700ピンク23-6900-001コ
92,700
82,980
91,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24437044PS-14701400×700×700グリーン23-6900-012コ
110,700
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24437053PS-14701400×700×700ブルー23-6900-012コ
110,700
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24437062PS-14701400×700×700ピンク23-6900-012コ
110,700
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24437078PS-18701800×700×700グリーン23-6900-023コ
114,500
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24437087PS-18701800×700×700ブルー23-6900-023コ
114,500
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24437096PS-18701800×700×700ピンク23-6900-023コ
114,500
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24437105PS-0907L900×700×640グリーン23-6899-001コ
92,700
82,980
91,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24437114PS-0907L900×700×640ブルー23-6899-001コ
92,700
82,980
91,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24437123PS-0907L900×700×640ピンク23-6899-001コ
92,700
82,980
91,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24437132PS-1470L1400×700×640グリーン23-6899-012コ
110,700
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24437148PS-1470L1400×700×640ブルー23-6899-012コ
110,700
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24437157PS-1470L1400×700×640ピンク23-6899-012コ
110,700
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24437166PS-1870L1800×700×640グリーン23-6899-023コ
114,500
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24437175PS-1870L1800×700×640ブルー23-6899-023コ
114,500
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24437184PS-1870L1800×700×640ピンク23-6899-023コ
114,500
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする