オリオン・ラドセーフメディカル
100mm手動式間接用シャウカステン
各フィルムメーカーのスプールに対応可能です。
拡大レンズは左右に移動可能です。
本体の傾斜角が調節できるので見やすい観察ポジションが得られます。
電源(V)
AC100
電源コード(m)
2.7(3Pプラグ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X00016S00004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
周波数(Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
蛍光灯
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24437218
ORS-4014
6コマ用
50
830×160×400
30W×1
23-5124-01
¥
400,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24437227
ORS-4014
6コマ用
60
830×160×400
30W×1
23-5124-01
¥
400,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24437193
ORS-4013
4コマ用
50
630×160×400
15W×1
23-5124-00
¥
350,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24437202
ORS-4013
4コマ用
60
630×160×400
15W×1
23-5124-00
¥
350,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600