松吉医科器械
マイスコ電動診察台垂直電動タイプ S型サイドレール・メモリー機能付
昇降ストロークは330mm。幅広いポジションで使用できます。
任意のポジションを2つ記憶できます。
サイドレールは左右どちら側にも取り付けが可能です。
付属品
診察枕
質量(kg)
83
タイプ
S型サイドレール・メモリー機能付
電源(V)
AC100、50/60Hz
消費電力(W)
100(最大)
耐荷重(kg)
150
上昇時間(秒)
22
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
ピンク
ライトグリーン
ライトブルー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1800×460~790
700×1800×460~790
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24438636
MY-J200GS
ライトブルー
650×1800×460~790
23-5403-00
¥
407,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24438645
MY-J200GS
ピンク
650×1800×460~790
23-5403-00
¥
407,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24438654
MY-J200GS
ライトグリーン
650×1800×460~790
23-5403-00
¥
407,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24438663
MY-J201GS
ライトブルー
700×1800×460~790
23-5403-01
¥
419,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24438672
MY-J201GS
ピンク
700×1800×460~790
23-5403-01
¥
419,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24438688
MY-J201GS
ライトグリーン
700×1800×460~790
23-5403-01
¥
419,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600