曜日別特売

マイスコ電動診察台垂直電動タイプ S型サイドレール付

マイスコ電動診察台垂直電動タイプ S型サイドレール付 - 松吉医科器械

昇降ストロークは330mm。幅広いポジションで使用できます。
サイドレールは左右どちら側にも取り付けが可能です。

付属品診察枕質量(kg)83タイプS型サイドレール付電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)100(最大)耐荷重(kg)150上昇時間(秒)29医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000012医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24438697MY-J100GSライトブルー650×1800×460~79023-5402-00
356,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24438706MY-J100GSピンク650×1800×460~79023-5402-00
356,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24438715MY-J100GSライトグリーン650×1800×460~79023-5402-00
356,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24438724MY-J101GSライトブルー700×1800×460~79023-5402-01
370,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24438733MY-J101GSピンク700×1800×460~79023-5402-01
370,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24438742MY-J101GSライトグリーン700×1800×460~79023-5402-01
370,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする