松吉医科器械
マイスコ電動診察台垂直電動タイプ スタンダード・メモリー機能付
昇降ストロークは330mm。幅広いポジションで使用できます。
任意のポジションを2つ記憶できます。
付属品
診察枕
質量(kg)
78
タイプ
スタンダード・メモリー機能付
電源(V)
AC100、50/60Hz
消費電力(W)
100(最大)
耐荷重(kg)
150
上昇時間(秒)
22
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
ピンク
ライトグリーン
ライトブルー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1800×460~790
700×1800×460~790
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24438812
MY-J200ST
ライトブルー
650×1800×460~790
23-5401-00
¥
364,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24438828
MY-J200ST
ピンク
650×1800×460~790
23-5401-00
¥
364,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24438837
MY-J200ST
ライトグリーン
650×1800×460~790
23-5401-00
¥
364,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24438846
MY-J201ST
ライトブルー
700×1800×460~790
23-5401-01
¥
376,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24438855
MY-J201ST
ピンク
700×1800×460~790
23-5401-01
¥
376,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24438864
MY-J201ST
ライトグリーン
700×1800×460~790
23-5401-01
¥
376,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600