曜日別特売

マイスコ電動診察台垂直電動タイプ ステップレバー付

マイスコ電動診察台垂直電動タイプ ステップレバー付 - 松吉医科器械

昇降ストロークは330mm。幅広いポジションで使用できます。
ステップレバーは、キャスター仕様に切り替えができるので移動が容易です。

付属品診察枕質量(kg)82タイプステップレバー付電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)100(最大)耐荷重(kg)150上昇時間(秒)29医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000024医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24438934MY-J300SLライトブルー650×1800×480~81023-7730-00
377,000
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24438943MY-J300SLピンク650×1800×480~81023-7730-00
377,000
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24438952MY-J300SLライトグリーン650×1800×480~81023-7730-00
377,000
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24438968MY-J301SLライトブルー700×1900×480~81023-7730-01
390,000
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24438977MY-J301SLピンク700×1900×480~81023-7730-01
390,000
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24438986MY-J301SLライトグリーン700×1900×480~81023-7730-01
390,000
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする