松吉医科器械
マイスコ電動診察台垂直電動タイプ 電動背上・メモリー機能付
昇降ストロークは330mm。幅広いポジションで使用できます。
任意のポジションを2つ記憶できます。
0~80°の範囲で背上げできます。
付属品
診察枕
質量(kg)
82
タイプ
電動背上・メモリー機能付
電源(V)
AC100、50/60Hz
消費電力(W)
100(最大)
耐荷重(kg)
150
上昇時間(秒)
22
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000026
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24438995
MY-J500GU
ライトブルー
650×1800×490~820
23-7732-00
¥
538,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24439004
MY-J500GU
ピンク
650×1800×490~820
23-7732-00
¥
538,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24439013
MY-J500GU
ライトグリーン
650×1800×490~820
23-7732-00
¥
538,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24439022
MY-J501GU
ライトブルー
700×1900×490~820
23-7732-01
¥
550,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24439038
MY-J501GU
ピンク
700×1900×490~820
23-7732-01
¥
550,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24439047
MY-J501GU
ライトグリーン
700×1900×490~820
23-7732-01
¥
550,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600