マイスコ電動診察台

マイスコ電動診察台 - 松吉医科器械マイスコ電動診察台 - 松吉医科器械マイスコ電動診察台 - 松吉医科器械マイスコ電動診察台 - 松吉医科器械マイスコ電動診察台 - 松吉医科器械マイスコ電動診察台 - 松吉医科器械

マット部と昇降部が分離しますので、搬送・移設などが手軽にできます。
組立はボルトを締めるだけの簡単設計です。
昇降部はBOX型ですので、ホコリの溜まる心配もなく、お手入れが簡単です。
プリセット機能により、メモリーした高さまでワンタッチで昇降できます。

付属品診察枕質量(kg)95電源(V)AC100、50/60Hz耐荷重(kg)135消費電力(VA)300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00024000007医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※上肘台・サイドフェンスは別売です。
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24439056MY-PTKP2ライトブルー600×1900×530~93002-5010-00
298,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24439065MY-PTKP2ピンク600×1900×530~93002-5010-00
298,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24439074MY-PTKP2ライトグリーン600×1900×530~93002-5010-00
298,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24439083MY-PTKP5ライトブルー700×1900×530~93002-5011-00
301,200
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24439092MY-PTKP5ピンク700×1900×530~93002-5011-00
301,200
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24439108MY-PTKP5ライトグリーン700×1900×530~93002-5011-00
301,200
269,800
296,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする