日進医療器(車イス)
油圧上下式診察台
電源の要らない、油圧脚踏み上下式診察台です。
色
ブルー
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(張地)ビニールレザー
耐荷重(kg)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24441637
TY430
55
なし
650×1900×450~775
23-5352-00
¥
203,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24441646
TY430C
60
Φ100mm(全輪ストッパー)
650×1900×500~825
23-5352-01
¥
236,500
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600