手動式ハイロー診察台

手動式ハイロー診察台 - 大信工業

背上げは、レバー操作で無段階(フリーロック)に調節できます。

材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー<抗菌・防汚加工>質量(kg)52耐荷重(kg)150寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×450~830松吉医科器械コード23-2760-00内容量1個
注意
※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24443098DF-SGアイボリー
195,000
189,410
208,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24443107DF-SGブラック
195,000
189,410
208,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24443116DF-SGブラウン
195,000
189,410
208,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24443125DF-SGライトグリーン
195,000
189,410
208,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24443134DF-SGライトブルー
195,000
189,410
208,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24443143DF-SGピンク
195,000
189,410
208,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする