曜日別特売

診察台

診察台 - 高田ベッド製作所

清潔感のあるシャープなスタイルが魅力のベーシックな診察台です。

材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー質量(kg)24耐荷重(kg)100内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24447614TB-901500×1800×50002-5023-04
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447623TB-901アイボリー500×1800×50002-5023-04
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447632TB-901500×1800×50002-5023-04
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447648TB-901500×1800×50002-5023-04
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447657TB-901ライトグリーン500×1800×50002-5023-04
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447666TB-901ライトブルー500×1800×50002-5023-04
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447675TB-901ピンク500×1800×50002-5023-04
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447684TB-901イエロー500×1800×50002-5023-04
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447693TB-901グレー500×1800×50002-5023-04
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447702TB-901オレンジ500×1800×50002-5023-04
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447718TB-901抹茶500×1800×50002-5023-04
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447727TB-901スカイブルー500×1800×50002-5023-04
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447736TB-901クリーム500×1800×50002-5023-04
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447745TB-901レッド500×1800×50002-5023-04
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447754TB-901メディグリーン500×1800×50002-5023-04
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447763TB-901メディブルー500×1800×50002-5023-04
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447772TB-901ライトブラウン500×1800×50002-5023-04
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447788TB-901ライムグリーン500×1800×50002-5023-04
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447797TB-901500×1800×60002-5023-05
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447806TB-901アイボリー500×1800×60002-5023-05
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447815TB-901500×1800×60002-5023-05
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447824TB-901500×1800×60002-5023-05
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447833TB-901ライトグリーン500×1800×60002-5023-05
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447842TB-901ライトブルー500×1800×60002-5023-05
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447858TB-901ピンク500×1800×60002-5023-05
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447867TB-901イエロー500×1800×60002-5023-05
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447876TB-901グレー500×1800×60002-5023-05
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447885TB-901オレンジ500×1800×60002-5023-05
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447894TB-901抹茶500×1800×60002-5023-05
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447903TB-901スカイブルー500×1800×60002-5023-05
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447912TB-901クリーム500×1800×60002-5023-05
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447928TB-901レッド500×1800×60002-5023-05
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447937TB-901メディグリーン500×1800×60002-5023-05
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447946TB-901メディブルー500×1800×60002-5023-05
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447955TB-901ライトブラウン500×1800×60002-5023-05
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447964TB-901ライムグリーン500×1800×60002-5023-05
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447973TB-901600×1800×50002-5023-08
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447982TB-901アイボリー600×1800×50002-5023-08
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24447998TB-901600×1800×50002-5023-08
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24448007TB-901600×1800×50002-5023-08
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24448016TB-901ライトグリーン600×1800×50002-5023-08
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24448025TB-901ライトブルー600×1800×50002-5023-08
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24448034TB-901ピンク600×1800×50002-5023-08
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24448043TB-901イエロー600×1800×50002-5023-08
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24448052TB-901グレー600×1800×50002-5023-08
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24448068TB-901オレンジ600×1800×50002-5023-08
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24448077TB-901抹茶600×1800×50002-5023-08
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24448086TB-901スカイブルー600×1800×50002-5023-08
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24448095TB-901クリーム600×1800×50002-5023-08
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24448104TB-901レッド600×1800×50002-5023-08
55,000
49,410
54,351(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする