曜日別特売

診察台(サイドレール付)

診察台(サイドレール付) - 大信工業

片側サイドレール付きの診察台。
収納式のサイドレール受けとサイドレール用ハンガー付きで、サイドレールを使用しない場合もすっきりです。

材質(フレーム)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー質量(kg)35耐荷重(kg)120内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24450536DF-SPSアイボリー650×1800×50024-2250-00
95,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24450554DF-SPSブラック650×1800×50024-2250-00
95,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24450572DF-SPSブラウン650×1800×50024-2250-00
95,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24450597DF-SPSライトグリーン650×1800×50024-2250-00
95,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24450615DF-SPSライトブルー650×1800×50024-2250-00
95,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24450633DF-SPSピンク650×1800×50024-2250-00
95,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24450658DF-SPSアイボリー650×1800×55024-2250-01
95,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24450676DF-SPSブラック650×1800×55024-2250-01
95,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24450703DF-SPSブラウン650×1800×55024-2250-01
95,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24450728DF-SPSライトグリーン650×1800×55024-2250-01
95,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24450746DF-SPSライトブルー650×1800×55024-2250-01
95,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24450764DF-SPSピンク650×1800×55024-2250-01
95,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24450782DF-SPSアイボリー650×1800×60024-2250-02
95,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24450807DF-SPSブラック650×1800×60024-2250-02
95,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24450825DF-SPSブラウン650×1800×60024-2250-02
95,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24450843DF-SPSライトグリーン650×1800×60024-2250-02
95,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24450868DF-SPSライトブルー650×1800×60024-2250-02
95,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24450886DF-SPSピンク650×1800×60024-2250-02
95,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする